アミノール化学研究所
ジャガイモ肥料
ジャガイモづくりの決め手となる天然カリを主成分にイモの形成に必要な肥料三要素と苦土成分を豊富に含んだジャガイモ専用肥料です。
用途
ジャガイモ。
適合作物
ジャガイモ
仕様
天然カリ配合肥料
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-10-8-3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×270×25
名称
ジャガイモ専用肥料7号
肥料の種類
指定配合肥料
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355063
-
1袋(540g)
¥
540
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88383671
-
1袋(600g)
¥
500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください