ツバキ肥料

ツバキ肥料 - アミノール化学研究所ツバキ肥料 - アミノール化学研究所
(2件のレビュー)

肥料三要素と葉の葉緑素を増すマグネシウムに加えて吸収されやすいアミノ酸を豊富に含みます。アミノ酸は日照不足・天候不順などの悪条件下でもツバキの成長・花つきをよくすることが期待できます。

用途ツバキ。適合作物ツバキ仕様醗酵有機入肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-10-8-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称苦土有機入り粒状複合820特2号肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)89907内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383696-
600
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383696
2024-08-11
用途: 日常の管理
医療・福祉・介護関連業

椿専用はこれできまり!お得にかえてラッキーでした。

対象商品 : 88383696
2024-03-10
用途: ◆庭の椿株の肥料用として

◆庭の椿株のメンテナンス用に求めました。初購入ですが、本品の効能。使用性に期待して選びました。今後の見極めとなりますが、楽しみに使用して参りたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする