ハーブ肥料

ハーブ肥料 - アミノール化学研究所ハーブ肥料 - アミノール化学研究所
(2件のレビュー)

油粕、天然リンサン、天然カリなど天然の肥料を使用したハーブ専用肥料です。有機栽培で丈夫で香り高く、栄養、風味満点のハーブ作りがご家庭で手軽にお楽しみいただけます。

用途ハーブ。適合作物ハーブ仕様純天然肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称有機入り粒状ハーブ専用肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383705-
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: ハーブの追肥
その他業種

この「ハーブの肥料」は、ハーブ類に適した良い肥料です。イタリアンパセリの育ち方が
元気で香りも良くなります。
レモンバーム、パセリ、なども香りが良く
大きく育ってくれます。
ハーブ類には、オススメの肥料です。

対象商品 : 88383705
2024-09-16
用途: ラベンダーの鉢、ミントのプランター、イタリアンパセリなどハーブ類の肥料として与える
その他業種

ハーブ類全般に使用できるので重宝しています。どのハーブでも、葉っぱの色が鮮やかに元気になり、香りも良いです。
肥料に虫が来ないのも良い点ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする