曜日別特売

バイオール

バイオール - アミノール化学研究所バイオール - アミノール化学研究所

作物の連作障害の軽減と生理障害の予防を目的とした有機入配合肥料です。チッソ・リンサン・カリなどを主体に生理障害を予防する微量要素や放線菌を増殖させ、フザリウムを駆逐する源となるカニガラキチン質などを含む肥料です。

用途連作障害予防など。仕様バイオ天然肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-5-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称粒状有機入り555肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383714-
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする