果樹実物肥料

果樹実物肥料 - アミノール化学研究所果樹実物肥料 - アミノール化学研究所
(2件のレビュー)

果樹と実物の着果率をたかめて、甘味、うま味の向上が期待できる各種アミノ酸をベースにブレンドされた肥料成分の有機入果樹実物の専用肥料です。適正な日光・堆肥施用・せん定・灌水・マルチングにより、みずみずしくおいしい栄養豊かな自家製の果実づくりがどなたにもお楽しみいただけます。

用途キウイ、ブルーベリー、ラズベリー、ミカン、リンゴ、梅、桃、柿、サクランボなど。適合作物キウイ、ブルーベリー、ラズベリー、ミカン、リンゴ、梅、桃、柿、サクランボ仕様醗酵有機入肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-7-7-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称苦土有機入り複合697肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)104121内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383741-
600
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383741
2025-07-31
用途: 果樹の追肥
その他業種

柿、八朔、ブルーベリー、早生みかん、びわなど庭植えの大木から、鉢植えの小さな木まで使用しています。今年も、凄く暑いですが
この肥料で頑張ってくれています。
肥料焼けしないのが、助かりますね。

対象商品 : 88383741
2023-03-08
用途: サクランボで試しましたが、一度も実が採れたことなし。

土が悪いのか肥料の効果がないのか、サクランボには向いていないのか、さっぱりわかりませんが、なくなるまでは毎年使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする