曜日別特売

観葉植物肥料

観葉植物肥料 - アミノール化学研究所観葉植物肥料 - アミノール化学研究所
(1件のレビュー)

観葉植物の栄養バランスを保ち葉の色つやと健康を増し、生育機能をたかめる有機酵母(アミノ酸・タンパク・ビタミン)をベースに、速効、中効、遅効とおだやかによく効く緩効持続性の観葉植物専用置肥です。葉を育てる養分のほか、根の勢力を増し植物の健康をまもる成分もたっぷり配合されていますので鉢の上に置くだけで手軽にグリーンライフがエンジョイできます。

用途観葉植物。適合作物観葉植物仕様無臭緩効肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)10-10-10-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称園芸化成大粒肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)76341内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383766-
600
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383766
2021-09-13
用途: 事務所の観葉植物用
運輸・通信業

追肥で使うのに適しています。粒が小さめで灰色をしているのでで土の上にばらまくときばらけやすく色も目立ちません。匂いも強くなくて室内で使うのにいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする