曜日別特売

球根草花肥料

球根草花肥料 - アミノール化学研究所球根草花肥料 - アミノール化学研究所
(1件のレビュー)

花づくりに特に大切な、リンサンとカリなどの花の養分をたっぷり配合した、球根と草花の専用肥料です。花後に、お礼肥を施しておきますと、立派な球根が育ち翌年も素晴らしい花づくりが期待できる酸性土壌の多い家庭園芸にとって理想的な花の肥料です。

用途球根、草花など。適合作物球根、草花仕様無臭中性肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-10-10-4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称日新有機入り化成322肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)54334内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383775-
600
569
626(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383775
2024-08-11
用途: 日常の管理
医療・福祉・介護関連業

いつも使っていますが、扱い店舗が少なく、安く購入できてラッキー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする