山野草肥料

山野草肥料 - アミノール化学研究所山野草肥料 - アミノール化学研究所
(1件のレビュー)

野趣豊かな自然に育つ山野草と古典植物の専用肥料です。油粕、天然リンサン、天然加里など天然原材料を使用していますので、豊富な有機質養分が緩やかに持続し健やかで美しい山野草や古典園芸植物作りに理想的です。

用途山野草。適合作物山野草仕様100%天然肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK)3-4-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称有機入り粒状山野草肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383793-
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383793
2022-08-09
用途: 植栽手入れ
医療・福祉・介護関連業

山野草用の肥料は、扱っているところがないので、初めて使ってみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする