芝生肥料

芝生肥料 - アミノール化学研究所芝生肥料 - アミノール化学研究所

光合成を旺盛にするマグネシウム及び、長雨、低温、日照不足、天候不順などの悪条件下でも速やかに吸収されるアミノ酸の芝生専用肥料です。

用途芝生。適合作物芝生仕様醗酵有機入肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)7-5-6-1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称有機入り複合7号肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)52721内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383802-
600
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする