曜日別特売

青花アジサイ肥料

青花アジサイ肥料 - アミノール化学研究所青花アジサイ肥料 - アミノール化学研究所
(4件のレビュー)

青花アジサイを、青色あざやかに咲かせるための青花専用肥料です。
アジサイの成育と開花に必要な養分をたっぷり含みますのでどなたにも美しいアジサイづくりが楽しめます。

用途青花アジサイ。適合作物青花アジサイ仕様酸性肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-8-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称青アジサイ肥料685肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383827-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383827
2023-07-20
用途: 家庭用園芸作業
その他業種

白色、青、薄紫色のアジサイ肥料として使用してみた。
肥料はいづれにしても必要なので購入した。効果は来年春
にわかります。

対象商品 : 88383827
2022-08-09
用途: 植栽手入れ
医療・福祉・介護関連業

一般的な肥料しか使っていませんでしたが、青花も赤花も花色が同じようになってきてしまっていました。今回この商品を見つけたので、鉢ごとに違う肥料にしてみます。来年が楽しみです。

対象商品 : 88383827
2022-07-08
用途: 青アジサイの肥料として使用する
その他業種

7月に一度目の施しを行った。
8月。9月、2月に寒肥としてと施す予定。
来年の5月、6月の開花が待ち遠しい。

対象商品 : 88383827
2015-08-04
用途: アジサイの挿し木

アジサイ開花後枝を節目で切り挿し木にした後ねずいたので肥料を入れましたら葉が活き良い良く成って安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする