草木灰

草木灰 - アミノール化学研究所草木灰 - アミノール化学研究所草木灰 - アミノール化学研究所草木灰 - アミノール化学研究所
(5件のレビュー)

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。

用途農作物、園芸植物に。適合作物農作物、園芸植物仕様純植物性天然カリ肥料名称家庭園芸用草木灰肥料の種類副産複合肥料登録保証特殊肥料 滋賀県525号
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383845-1袋(2kg)290×405×40
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88383854-1袋(500g)195×270×20
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383845
2025-06-06
用途: 家庭菜園
不動産業

いつもカリウムの補給に使用しています。店舗では小袋が多く直ぐに使い果たしてしまいますが、今回大袋で買えたので助かります。

対象商品 : 88383845
2024-09-16
用途: バラや野菜のカリ、リン成分を与える
その他業種

アミノールさんの「草木灰」は長年に渡って
利用させて頂いております。
バラの花の色が鮮やかな冴えを見せてくれ、
また野菜の収穫が多くなります。
家庭菜園ですので、沢山の収穫があれば
嬉しい限りです。もちろん、無農薬、有機栽培で栽培をしています。
これからも、使い続けます。

対象商品 : 88383845
2023-07-27
用途: 実りを良くするため、畑に使用
有限会社高宮その他業種

植物性の肥料で育てたく、実りを良くするのに使おうと思っています。こだわりです!

2が参考にしています
対象商品 : 88383854
2019-11-16
用途: 植木のカリ分補給に
その他業種

成分の比率が掲載されている草木灰の中で一番単価が安かったので購入しました。良い商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 88383854
2019-11-14
用途: 植物のカリ分補給用
その他業種

グラムあたりの単価が一番安く、かつ成分表示があったので購入。さらさらした普通の草木灰です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする