東洋蘭肥料

東洋蘭肥料 - アミノール化学研究所東洋蘭肥料 - アミノール化学研究所

ランとラン菌に吸収されやすいタイプの有機養分を約50%含有し、しかも花つきと根張りをよくするリンサン成分と、根と茎を丈夫にし開花を促進するカリ成分をたっぷりとブレンドした花づくり根づくりに理想的なおだやかな肥効をもつ東洋蘭の専用肥料です。

用途東洋ラン(春蘭、寒蘭、シンビジュウムなど)適合作物東洋ラン(春蘭、寒蘭、シンビジュウムなど)仕様有機入粒状肥料成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-9-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×180×30名称有機入り粒状東洋らん専用肥料の種類指定配合肥料登録保証指定配合肥料内容量1箱(400g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88383881-
600
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする