摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック)

摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック) - アルス摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック) - アルス摘果鋏ロングタイプ(ブリスターパック) - アルス
(2件のレビュー)

プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。

用途摘果・採収作業に仕様板金+ビニールコーティンググリップトラスコ品番752-4714材質高炭素刃物鋼レッド質量(g)115使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6全長×刃長(mm)190×46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88384082300L-BP
1,300
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88384082
2024-04-25
用途: 果樹苗の剪定
教育・研究機関

値段の安いわりに良く切れて使い勝手も悪くありません。ハサミのバネの強さも丁度よくとても重宝しております。

対象商品 : 88384082
2021-02-16
用途: 芽切り用
教育・研究機関

以前より使っていますが,バネの強さも適切で,使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする