曜日別特売

Gクラシック ガーデニング鋏

Gクラシック ガーデニング鋏 - アルスGクラシック ガーデニング鋏 - アルスGクラシック ガーデニング鋏 - アルスGクラシック ガーデニング鋏 - アルスGクラシック ガーデニング鋏 - アルスGクラシック ガーデニング鋏 - アルス

ロングセラー小型剪定鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 太い枝の剪定や草花の剪定に。 エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業も疲れにくい設計です。 伸びた枝を剪定、形よく仕上げます。 グリップが戻るので女性でも長く使っても疲れません。 また、切り口がスパッと切れ、なめらかなので、次の発芽を妨げません。 枯れてかたい枝の切断にも便利です。

用途生木の剪定・植物のお手入れにダークグリーン使用目的お手入れ、剪定切断対象植物、生木内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
全長×刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88384107GC-130高炭素刃物鋼140185×43
3,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88384125GC-380高炭素刃物鋼78195×40
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88384116GC-140高炭素刃物鋼130192×42
2,840
取扱い終了
代替品有
88384134GC-3000ステンレス鋼56170×45
2,280
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】Gクラシック ミニチョキデラックス(GC-130) 鋭い切れ味
長いリーチで手が当たらずに作業_Gクラシックアルスヌーボーロングアーム(GC-380)_【ARS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88384116GC-14060942025GC-140GC-140 ガーデニング鋏 アルス 60942025ガーデニング鋏アルス1丁
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
88384134GC-300060942034GC-3000GC-3000 ガーデニング鋏 アルス 60942034ガーデニング鋏アルス1丁
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする