エレガンスバスケット

エレガンスバスケット - 伊藤商事
(1件のレビュー)

花株を植え込む際、上部から根鉢を崩さずに側面に植え込む事ができます。
本体に施されたぶどうの彫刻が美しいバスケットです。
使用株数 13~18株植込み後重量 6~8kg。

用途花苗などの植込み壁掛けバスケット。材質ポリプロピレン付属品スポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88384283WB-30
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88384283
2021-01-06
用途: ハンギングバスケットの寄せ植えの作成の時
アトリエ花夢花夢卸売・小売業

少し大きめのハンギングバスケットを作成する時にちょうどいいサイズです。スリットの上部のくるんとしたデザインのでっぱりがやや植えにくいので、ハサミでカットして使うこともあります。SLT-25より少し固い素材なので丈夫で安心ですが、曲がりにくい、開きにくいため植えるのが少し難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする