美咲

美咲 - OATアグリオ美咲 - OATアグリオ
(1件のレビュー)

生け水中の微生物の繁殖を防ぎ切り花の導管のつまりをなくし水あげをよくします。切り花が美しく咲き続けるための栄養分を補給します。花や葉の乾燥を防ぎ、花のはりツヤを長く保ちます。計量カップ付き。

用途切花延命剤。適合作物切花成分糖類、無機イオン、抗菌剤
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88384642-1本(320mL)
650
649
714(税込)
当日出荷
68940536-1個(150mL)
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
88384633-1袋(160mL)
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88384642
2022-02-24
用途: 仏花の養生
有限会社 ケーエンジニアリングサービス

仏花のいけている花瓶の水を交換の時に入れている(毎日)。仏花は大体20日間持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする