曜日別特売

仏花用花持ち剤

仏花用花持ち剤 - クリザールジャパン
(3件のレビュー)

家庭用の仏花用鮮度保持剤です。水揚げを促進し十分な栄養を与え切り花を長持ちさせます。金属製花立てにも使用できます。小袋1袋を生け水500mLに溶かして使用してください。

用途切花延命剤。適合作物切花寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×25内容量1袋(10g×5袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88384992-
100
97
107(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88384992
2021-06-16
用途: 納骨霊堂の供花用に使用します.
サービス業

年に数回参拝する納骨霊堂の、引き出しに入る1回分ずつの個包装なので大変便利です!墓参への持参にも重宝ですね!

対象商品 : 88384992
2019-09-20
用途: 仏花用
サービス業

暑い時期は2日ほどでダメになっていた仏花が、これを使うと1週間経っても元気です! 明らかに効果あります。

1が参考にしています
対象商品 : 88384992
2016-11-03
用途: 仏壇の花
サービス業

仏壇のお花を少しでも長持ちさせるために使用しています。大体使用しないときの2倍くらいの期間持ちますが、過度の期待はしないで、花の茎を切り詰めながら使うとよいようです。ほぼ1年間使用していますが今のところ金属製の花瓶も傷んでいません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする