大菊液肥N

大菊液肥N - 国華園大菊液肥N - 国華園
(1件のレビュー)

菊作りの超定番商品、菊はもちろん野菜苗や花苗にも!!生育前・中期までに重点を置いた人気の液肥。

用途菊。適合作物成分(チッソN-リン酸P-カリK)9-6-5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×195名称ほう素、マンガン入り複合液肥 大菊液肥-N(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加)肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生産第(号)72451内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385071-
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88385071
2018-06-28
用途: 大菊栽培に使用します。
サービス業

育成期に使用する液肥N製品なので効果的と思う。今のところ未知数だが何とか葉数も増え大きくなりつつあるようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする