国華園
大菊液肥PK
根からだけでなく葉からも吸収し、葉面散布にも最適。リン酸、カリを多くし作られたもので、菊作り花期専用液肥として全国各地菊品評会必勝の肥料として実証済です。
用途
菊。
適合作物
菊
成分
(チッソN-リン酸P-カリK)2-8-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×60×195
名称
ほう素、マンガン入り複合液肥 大菊液肥-PK(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加)
肥料の種類
家庭園芸用複合肥料
登録保証
生産第(号)71195
内容量
1本(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88385087
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください