大菊液肥V

大菊液肥V - 国華園大菊液肥V - 国華園
(1件のレビュー)

窒素、リン酸、カリを同配合し、菊の生育に不可欠な微量要素をたっぷり、バランスよく配合!速効性抜群でとても使いやすいオールマイティタイプで、大菊液肥Nと組み合わせて使用するのがおすすめです。

用途菊。適合作物成分(チッソN-リン酸P-カリK-クド)5-5-5-1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×195名称ほう素、マンガン、苦土入り複合液肥 大菊液肥-V(鉄、銅、亜鉛、モリブデン添加)肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生産第(号)72452内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385096-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88385096
2020-08-04
用途: 大菊の液肥として使用
サービス業

昔からある商品で盆用菊やダルマ菊や福助菊の液肥として灌水や葉面散布に欠かせない
商品です。もう少し安価になれば★5です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする