大菊液肥アミノ

大菊液肥アミノ - 国華園

菊の生育に最適な乳酸菌発酵による天然植物性アミノ酸や核酸、ビタミン、糖類等の活性物質が含まれた全期生育促進用液肥。茎を太く葉を大きくし、根張りの強い、巨大な色ツヤの良い花を咲かせます。

用途菊。適合作物成分(チッソN-リン酸P-カリK)7-8-7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×195名称大菊液肥-AMN肥料の種類家庭園芸用複合肥料登録保証生産第(号)85698内容量1本(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385105-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする