佐藤産業[園芸]
剣山BP マット付
花器を傷めない、すべらないゴムマット付の生け花用ケンザン。
用途
生け花用の剣山。
材質
本体:鉛、針:真鍮、リングマット:ゴム製
仕様
滑り止めゴム付
内容量
1個
注意
※剣先は非常に尖っておりますので、ご使用の際はご注意ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88385342
11340
小角
68×51×20
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88385351
11345
小丸
61×61×20
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88385367
11342
大角
96×70×21
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88385376
11347
大丸
81×81×21
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88385385
11341
中角
83×58×20
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88385394
11346
中丸
71×71×20
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください