ステンプランターハンガー

ステンプランターハンガー - 小林金物ステンプランターハンガー - 小林金物ステンプランターハンガー - 小林金物
(9件のレビュー)

手すり・ブロックの取り付け側が10~150mmまで自由に調節出来ます。プランターの載置面は150~205mmまで自由に調節出来ます。取り付け側・載置面側、ともに落花防止穴があいていますのでロープ等を通して固定する事が出来ます。ベランダやブロック等をキズつけないように保護クッションが付いています。

用途プランターハンガー。材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×30×392アズワン品番64-3246-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385412NO.80
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 園芸作業用
卸売・小売業

役にたってはいるが、ステンレス板の厚みが薄いのでしなりやすく常に不安がつきまとう。プランターにたっぷり土を入れて置くのではなく、プランターの中に数個の鉢を置いて使うのによいと思う。錆びて構わないので昔あった鉄製のものがあるとよいのだが。

2025-05-20
用途: ブロック塀への防犯カメラポールの取り付のサポート材として使用
その他業種

ブロック塀への防犯カメラポールの取り付のサポート材として使用するために購入しました。
本体金物はステンレスですがビス、蝶ネジ、ワッシャーは鉄クロームメッキで錆が心配

2025-04-19
用途: ブロック塀の装飾
合同会社リーフ ハウス卸売・小売業

プランターの大きさに合わせて調節でき、プランターの水平調節までできる優れもの

対象商品 : 88385412
2021-12-21
用途: ベランダに塀にヴィオラのプランターを取り付けた
医療・福祉・介護関連業

ステンレス製なので、おしゃれで軽い。サビにも強いのでずっと使えそう。

2が参考にしています
対象商品 : 88385412
2020-05-01
用途: 自宅ガーデニング
その他業種

ステンレス製で、頑丈な商品です。組み立ても簡単です。

対象商品 : 88385412
2021-10-03
用途: ベランダのハンギングに使用
製造業

ベランダのハンギングに使用するために購入しました。ホームセンターと似たような価格でした。ベランダなので雨風があたる場所のため、付属の保護クッションはすぐにだめになりました。またベランダの壁の塗装がはげたので、気になる場合には別途、防水のクッションテープを購入した方が良いかもしれません。3か月ほど使用していますが、さびはいまのところありません。

1が参考にしています
対象商品 : 88385412
2020-05-18
用途: ベランダへ設置
製造業

他の人達のご指摘のようにネジが鉄ビスで後々錆が壁に転写する可能性があると思いました。この手の物は一度、設置すると後から改良する(ネジを替える)ことは面倒なのでトラスネジM5×10(ステンレス)を購入してスプリングワッシャーを入れてナットで固定してセットしました。調整式のため壁の厚さにジャストフィットできて構造的には大変満足しています。

5が参考にしています
対象商品 : 88385412
2015-06-05
用途: ハンキング

探していたので、幸せです

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする