サンアグロ
ダークホスカ
窒素、リン酸、加里の3要素に加え堆肥の主成分の腐植酸入り野菜用肥料です。
用途
野菜。
適合作物
野菜
成分
(チッソN-リン酸P-カリK-フミン酸)8-8-8-10
肥料の種類
化成肥料
登録保証
生第(号)52642
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88385421
-
1袋(2kg)
240×340×25
腐植酸入り複合燐加案888
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88385437
-
1袋(700g)
160×240×30
複合ダークホスカ特号
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください