化成肥料

化成肥料 - サンアグロ化成肥料 - サンアグロ化成肥料 - サンアグロ化成肥料 - サンアグロ
(7件のレビュー)

家庭菜園に最適な、窒素、リン酸、加里の3要素のバランスの良い肥料です。元肥、追肥に最適です。

用途いろいろな植物に。成分(チッソN-リン酸P-カリK)8-8-8名称みづほ化成肥料8号肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)74566
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385446-1袋(2kg)340×220×25
オープン
689
758(税込)
当日出荷
88385455-1袋(4kg)395×280×45
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88385464-1袋(800g)180×270×20
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 観葉植物の肥料
不動産業

チャックがないので保管が少し面倒です。効果が出るには時間がかかりそうです。

対象商品 : 88385455
2024-03-17
用途: 家庭菜園

4kg品があり重宝しています。5kg、10kgのリーズナブルなバリエーションの選択肢が増えることを期待します。

対象商品 : 88385446
2023-07-10
用途: プランター栽培

プランターで花を栽培しているので、一年中利用しています。即効性がありよく育ちます。

対象商品 : 88385446
2019-08-16
用途: 家庭園芸
その他業種

植物に必要な窒素、リン酸、カリの基本3要素を含んでいるので他を考えずに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 88385446
2018-04-04
用途: 家庭菜園手入れ用

プランターへアレコレ土作りに挑戦で入手しました。実る事を期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 88385455
2015-06-12
用途: 作物の移植時の植え付け付近の肥料

発育の良いものと枯れかけるものが多数ありました。原因は分かりませんがなぜでしょう。

対象商品 : 88385464
2016-02-07
用途: 観葉植物に

少量でよいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする