曜日別特売

グリーンパイル一般用

グリーンパイル一般用 - ジェイカムアグリグリーンパイル一般用 - ジェイカムアグリ
(12件のレビュー)

グリーンパイルは、公園・庭園・街路樹・ゴルフ場の樹木などの打ち込み肥料です。打込む時期は年間を通じて、いつでも結構ですが、春と秋が最も効果的です。

用途樹木専用打込み肥料。適合作物樹木成分(チッソN-リン酸P-カリK)17-10-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×22×250名称複合グリーンパイル肥料の種類化成肥料登録保証生第(号)48200内容量1個(3本)
注意
※移植したばかりの樹木や鉢植の樹木には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385473-
オープン
878
966(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88385473
2024-07-17
用途: 前に使った事があるので
株式会社川田商会 協栄自工

前に少し元気がない感じのつつじに使いました。
打ち込むだけなので、汚くないし臭くないし、混ぜたり耕したりしなくて良いので、
またこれを買いました。
鉢や植え替えには使わないとHPで書いてますが、植え替えた木の近くにも打ちました。
理由が分からないし、元気になって欲しいから。

対象商品 : 88385473
2024-06-11
用途: 構内の植栽施肥

樹勢の衰えた松木の周囲に打ち込んで使用。軟らかい土なので使用しやすいが、石などの埋没が多いと使いにくそう。肝心な樹勢の回復は一定の時間が必要。

対象商品 : 88385473
2023-11-25
用途: 果物の樹木
医療・福祉・介護関連業

一年の肥料を一回で済ませれるので、他に時間を費やせること。

対象商品 : 88385473
2023-07-06
用途: 工場内の植栽に

細々としていた所に打ち込みましたら、葉っぱが増えたように思います。しばらく続けようとおもいます

対象商品 : 88385473
2021-05-14
用途: 庭木用
製造業

他の肥料に比べて作業が簡単で土壌改良に大変役立っています

対象商品 : 88385473
2021-03-22
用途: 庭木の栄養補給
その他業種

予想以上に庭木の栄養補給に適しているように思います。引き続き使用をしていきます。

対象商品 : 88385473
2021-02-15
用途: 樹木が弱ってきた時
井上電気

今回棒状の緩慢性での肥料があることを知り、御社で検索しましたら在庫があるので、是非ためしたい思い購入に至りました。

対象商品 : 88385473
2020-06-10
用途: ワシントンヤシの施肥に
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年5月に打ち込んでます。あきらかに庭木が元気になります。結構強い肥料なので、芝生に差し込む場合は、3~5センチ深く埋めて目土をしないと穴周辺の芝が肥料焼けします。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする