まくだけで甦る(リサイクル材)

まくだけで甦る(リサイクル材) - 自然応用科学まくだけで甦る(リサイクル材) - 自然応用科学まくだけで甦る(リサイクル材) - 自然応用科学まくだけで甦る(リサイクル材) - 自然応用科学まくだけで甦る(リサイクル材) - 自然応用科学まくだけで甦る(リサイクル材) - 自然応用科学
(12件のレビュー)

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!土をリサイクル!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び栽培に適した土にします。
樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
夏の暑い時期の土のマルチングや冬の土壌保温にも効果があります。

用途花・野菜・プランター・花壇など主原料有効微生物、バーク堆肥、パーライト、バーミキュライト名称肥料が含まれていない対象外の商品適合作物花、野菜、プランター、花壇
注意
※本品は植物に直接作用し回復させるものではありません。
※枯れてしまった植物には、本品は効果がありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69316388-1袋(14L)
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
特別運賃
88385482-1袋(5L)
オープン
669
736(税込)
当日出荷
69316372-1袋(1.2L)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 鉢の植え替え時や、庭木の根元に
医療・福祉・介護関連業

鉢の植物の植え替え時期に、土の手入れをするのはとても面倒。乾燥させてふるって・・・・これなら少し混ぜ込むだけ。植えてある植物には、水やりで流れて減った土の補充用にパラパラ足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 69316388
2023-03-12
用途: もうずっと使用しています
ばるぶすうぇぶ工房サービス業

2年くらい使ってます。冬場の寒い時や土が痩せて減ったときなど、一握り程度、上に乗せるだけという状態で使っていますが問題もなく、使いやすい商品です。植物にも合ってるように思えます。

1が参考にしています
対象商品 : 88385482
2022-12-13
用途: 果実のもぎ取り後の土の改良

撒いとくだけで樹木の成長に改善があるように感じられる。作業が楽なのでよいと思う。

対象商品 : 69316388
2022-07-30
用途: トマトの育成
サービス業

プランター栽培で使った土の再利用時に使っています。問題なく次の野菜ができます。

対象商品 : 69316388
2022-01-28
用途: 庭の手入れの際に使っています。
その他業種

まくだけで甦る、正にそのとおりで花や樹木が元気になったように思う。

対象商品 : 69316388
2021-11-08
用途: 庭の手入れの際に使っています。
その他業種

2年に一度程度庭土の活性化に使用している。
過去に、何度も繰り返し使用していてそれなりの効果が期待できる。

対象商品 : 88385482
2021-02-27
用途: 家庭用、鉢で育てている園芸用土の復活材として
製造業

(自己流の使い方です)長年育てているう植木鉢の土が固く水はけが悪くなったと感じた時、上から撒いて上部の土だけ掘り起こし混ぜ込むと、気がつくと水はけが良くなっております。リピートして使っております

4が参考にしています
対象商品 : 88385482
2020-06-02
用途: 培養土の再利用時に配合
建設業・工事業

鉢植えで利用した培養土を再利用する際に混ぜ込んで利用。再利用により処分土を減らす事にもなるので便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする