曜日別特売

ニームオイル

ニームオイル - 大興貿易ニームオイル - 大興貿易ニームオイル - 大興貿易
(25件のレビュー)

ニーム種子から抽出した天然植物保護液です。純度が高く、水に溶けやすいので、 使い勝手が良いオイルです。有効成分アザディラクチンが豊富で、 定期的な散布で、さまざまな被害にも強くなります。(バラの病害虫に強くなります) 7~10日に一回散布。

用途天然植物保護液(特にバラ)。成分ニーム種子抽出液、アザディラクチン希釈倍率180~500倍肥料の種類家庭園芸専用特殊肥料
注意
※冬季、ニームオイルは固まることがありますが、 少しお湯で温めますと通常通り使用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合作物
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385613-1本(250mL)バラ
2,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
22565043-1本(100mL)-
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: 植物・花卉への虫忌避作業。
その他業種

花卉に微細な虫を寄せ付けないとの、情報により購入しました。
街路樹にある、センダンの種類から抽出されているとのこと安心して利用します。

2024-05-04
用途: 家庭菜園

匂いは独特ですが慣れれば平気でした。
アブラムシやハダニが寄り付かず綺麗な野菜が収穫できました。お隣の区画はそれなりに虫がついていたようなので効果はあると思います。今年は苗を購入したらすぐ散布します(予防で効果を発揮するようです)
キャップで計量するより内蓋を外しスポイトで吸い上げ噴霧器に注入するとボトルや手が汚れないのでおすすめです

1が参考にしています
対象商品 : 88385613
2024-04-23
用途: 家庭菜園
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭菜園でいろいろな物を試しましたがニームが一番効果ありました。

対象商品 : 22565043
2023-09-23
用途: 害虫対策
その他業種

毎年、カメムシ発生に悩まされていたので購入し早速使用。効果を実感。ハーブなので、安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 22565043
2022-11-18
用途: 葉物野菜とバラの虫退治とブルーベリーのうどん粉協対策
医療・福祉・介護関連業

小さなボトルで、扱いやすいです。今年はまだ3回目ですが、何とか大丈夫です、ニームは天然成分なので安心して使っています毎週木曜日に散布して日曜日から食べて、これを繰り返しています。

対象商品 : 22565043
2022-11-23
用途: 家庭菜園
その他業種

アブラムシの退治に利用予定です。
効果が楽しみです。

対象商品 : 22565043
2023-05-28
用途: レモンの木のハダニ対策
その他業種

家庭菜園のレモンにハダニが付くので購入してみた。
週2,3回薄めて散布していたらハダニは目立たなくなってきたかな。
それ以上に蚊が近づかなくなってきた気がする。
独特な臭いはちょっと気になるが、これから蚊に悩まされる時期に効果を期待して大きいボトルを追加購入しました!

対象商品 : 22565043
2022-05-16
用途: 家庭菜園
製造業

天然素材で有機農業に使用できるものとして以前より欲しかったのですが、私の周りでは販売していなくてモノタロウなら迅速で配達して頂けるので他の欲しいものと一緒に注文しました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする