タカショー
ヤシマット ハンギングバスケット用
(2件のレビュー)
ハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
用途
ハンギングバスケットの植物植替え時に。
材質
ヤシ繊維
色
ブラウン
内容量
1個
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。
※バスケットを吊る場合落下しないよう取付には十分注意してください。
※鉄製品は、表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88385726
CH25H
250
0.07
100
250×250×140
約幅25cm×奥行25cm×高さ13cm
¥
590
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88385735
CH30H
300
0.1
120
295×295×160
約幅30cm×奥行30cm×高さ15cm
¥
670
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
88385744
CH35H
350
0.14
150
345×345×190
約幅35cm×奥行35cm×高さ18cm
¥
750
¥
739
¥
813
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください