ヤシマット ウォールバスケット用

ヤシマット ウォールバスケット用 - タカショーヤシマット ウォールバスケット用 - タカショーヤシマット ウォールバスケット用 - タカショー
(2件のレビュー)

ウォールハンギングバスケット用の替えヤシマットです。

用途ウォールハンギングバスケットの植物植替え時に。材質ヤシ繊維ブラウン内容量1個
注意
※植物などを飾る以外の目的で使用しないでください。
※バスケットを吊る場合落下しないよう取付には十分注意してください。
※鉄製品は、表面に塗装をしていますが、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385753CW25H2700.0680260×120×130約幅27cm×奥行13cm×高さ12.5cm
540
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
88385762CW30H3200.09100315×150×160約幅32cm×奥行16cm×高さ15.5cm
620
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
88385771CW35H3450.13120345×180×190約幅34.5cm×奥行18cm×高さ19cm
700
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88385771
2023-05-31
用途: ガーディニング用
製造業

ウォールアイアンハンガーの中敷きに使っています。
ウォールとの共通の言葉で、形状を予測してピッタリ正解でした。
雰囲気はいいのですが、分解しやすいとゆう過去の経験から
不織布バックに穴をあけたのを、さらに中敷きいました。

対象商品 : 88385762
2020-04-24
用途: ガーデニング
アトリエ 池上サービス業

写真が たたんであり 表記が30chと書いてあるので 円形と思い購入 不親切です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする