タカショー
ヘッダー付 園芸タフバンド
ポリエチレン製のバンドです。様々な用途での結束にお使い頂けます。
用途
結束など。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
15
厚さ(mm)
1
質量(kg)
0.14
長さ(m)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅15mm×厚さ1mm×長さ40m
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88385866
-
¥
570
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください