タカショー
ヘッダー付 農園芸ひも麻
麻製のロープです。様々な用途での結束にお使い頂けます。
用途
結束など。
材質
ジュート麻
幅(mm)
2
質量(kg)
0.06
質量(g)
60
長さ(m)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ2000m×長さ40m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ2mm×長さ40m
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88385875
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください