ヘッダー付 養生ロープ

ヘッダー付 養生ロープ - タカショー

ポリエステル・ポリエチレン製のロープです。様々な用途での結束にお使い頂けます。

用途結束など。材質ポリエステル、ポリエチレン幅(mm)2質量(kg)0.1質量(g)100長さ(m)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ2000m×長さ30000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ2mm×長さ30m内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88385884-
750
749
824(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする