曜日別特売

パーライト

パーライト - 田宮園芸パーライト - 田宮園芸パーライト - 田宮園芸
(10件のレビュー)

真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。

用途園芸培養土、土壌改良。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386076-1袋(2L)2160×250×45
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
19808066-1袋(5L)(充填時)約5260×340×65
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 植物の植え込み時
その他業種

培養土や赤玉土、鹿沼土等と混ぜて植え込み時に使っています。水はけが良くなり根腐れ防止にもなります。

2025-05-07
用途: 庭の土壌改良
製造業

パーライトが保水・水はけに良いと聞いて早速試すことに。発泡スチロールのような感じで、ほかにバークたい肥や、赤玉土と混ぜてみて、この夏の様子を観察してみます。

対象商品 : 88386076
2023-06-24
用途: 観葉植物の植え替えなど
サービス業

培養土に混ぜて使っています。水はけが良く軽いので便利です。

対象商品 : 19808066
2022-08-01
用途: サボテンの植替えにもいいです。
運輸・通信業

土壌改良の為に購入したのですが、たまたま頂いたサボテンが大きくなっていたので用土として単品で使用しました。
白くて粒の大きさも中々いい感じす。
水をやると今まで植えていた根についた土が染み出て少し茶色くなりますが気にならない程度です。

対象商品 : 88386076
2021-12-14
用途: 多肉植物の配合土に
サービス業

多肉植物の土の配合に使いました。軽くて水はけがよいので、1割程度混ぜ込んで使っています。粒の大きさもちょうど良いと思います。

対象商品 : 19808066
2021-01-20
用途: ストーブ用耐火断熱材として使用
サービス業

予測通り申し分ない。断熱材での検索では見つからない。メーカーには断熱材としてのPRも欲しいところだ。

3が参考にしています
対象商品 : 19808066
2020-06-03
用途: 土改善
製造業

バーミキュライトと共に使用していますが根付きがかなり良くなります。鉢数は多いいほうではありませんが植え替えすると5Lでもすぐになくなるので次回は10Lをたのむ予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 19808066
2019-12-17
用途: 園芸用土の調整時、モルタルの改質調整時

かさ張らない容量で個人使用には便利です。
用途は園芸用だけの記載ですが、モルタルに混ぜると珪藻土の代用になること等、創意工夫でいろいろ応用出来ることを記載したら良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする