桐生砂

桐生砂 - 田宮園芸
(2件のレビュー)

赤褐色の火山砂礫で鉄分を多く含み通気性・排水性・保水性に優れ、東洋蘭・盆栽・オモト・山野草の栽培に適しています。

用途東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹など。適合作物東洋蘭、盆栽、オモト、山野草、棕櫚竹、観音竹容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45内容量1袋(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386103-
オープン
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386103
2019-12-01
用途: 苔盆栽
卸売・小売業

粒の大きさがちょうど良く使いやすい。量も適量である。

対象商品 : 88386103
2017-01-20
用途: 植込み
教育・研究機関

約半分が砂ではなく「石」ふるい分けされていないので、粉から石までMIXされていますので、こちらでふるいにかけないといけません。
ちょっとメーカー不信。
他社はサイズ分けされているのですが大袋なので、小袋を入れてほしいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする