水苔

水苔 - 田宮園芸
(10件のレビュー)

保水性に優れ、軽量で柔らかいためハンギングバスケットや観葉植物・洋蘭の植え込み材に幅広くお使いいただけます。

用途ハンギング、観葉植物、洋ランなど。適合作物ハンギング、観葉植物、洋ラン容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45内容量1袋(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386137-
210
209
230(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 胡蝶蘭の植替え
農・林・水産業

胡蝶蘭の植替えに使用しました。コスパが良いので購入しました。

対象商品 : 88386137
2022-12-28
用途: 寄せ植えに。
その他業種

少し、まとまりがないように感じました。ぼろぼろする感じ。

対象商品 : 88386137
2021-11-11
用途: 亀の冬眠
三浦商事

飼っている亀の冬眠用の水槽の敷き藁変わりに使いました。 水を含めば 倍に脹らみ丁度酔い。冬眠明ければ使い捨てに。

対象商品 : 88386137
2021-10-31
用途: 寄せ植えの上に

短めの長さのコケが多く、もう少し長さがあるものがよかったです。

対象商品 : 88386137
2021-04-29
用途: 花の植え付け
立木ミュージックスクール教育・研究機関

ハンギングバスケットの上部に、使用の為購入しました。
水に浸して使用しましたが、しっかり水を含んで
柔らかく植込みやすかったです。

対象商品 : 88386137
2020-05-02
用途: 東洋蘭の乾燥防止に
その他業種

お値段お安かったですが、弾力や厚みもあり、いいものだと思います。水苔は何かと必要になリますので、前持って常備しておくのはいいなと思いました。

対象商品 : 88386137
2020-04-26
用途: お花のハンギングに
卸売・小売業

ロベリアの良い苗が見つかったので、鉢を軽く仕上げたくて購入しました。量的には調度よかったので、しっかりしたお水番を期待しています。

対象商品 : 88386137
2017-05-16
用途: オモトの植え替えに
その他業種

商品パッケージがモノクロなので、どんなものか迷いましたが、届いたものは綺麗で使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする