曜日別特売

川砂

川砂 - 田宮園芸
(3件のレビュー)

通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。

用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45内容量1袋(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386182-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386182
2021-06-07
用途: 俵型土嚢に使用

俵型土嚢に使用しておりますが、サイズがちょうどいい。袋から出さずにそのまま使用しております。

対象商品 : 88386182
2017-07-09
用途: 栽培
サービス業

すなごけの栽培にと購入しました。
湿り気があり良い感じです。
うまく栽培できるといいのですが。

対象商品 : 88386182
2015-04-21
用途: 芝生の手入れ

セメント用の砂と比べ、保湿力が多そうな感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする