曜日別特売

腐葉土(落葉100%)

腐葉土(落葉100%) - 田宮園芸腐葉土(落葉100%) - 田宮園芸
(5件のレビュー)

土中の通気性・排水性・保水性を改善し、土を軟らかくします。赤玉土と混ぜて有機培養土づくりができます。

用途土壌改良、草花などの培養土作りに。適合作物草花
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386225-1袋(5L)5250×350×60
オープン
499
549(税込)
8日以内出荷
88386216-1袋(2L)2160×250×45
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 思っているより葉っぱ
製造業

思っているより葉の形状が残っていました。
その為か他社の粉砕処理された腐葉土よりは
少なく感じるかもしれません。が
思っていたよりも葉っぱの形をしていて
テンション上がりました。

対象商品 : 88386216
2024-03-24
用途: 鉢植えの植え替え
bluemotionサービス業

この腐葉土は質もよく落葉樹100パーセントで
安心感があります

対象商品 : 88386225
2023-03-11
用途: 野菜の土
サービス業

プランタ-の土作りに使いました。
プランターの土と混ぜたところ良い具合にフカフカ土ができ、水はけもよくなりました。
以前はホムセンに買いに行っていましたが、重たいのでモノタロウで購入しました。
品物は以前使っていた物と遜色ありません。

対象商品 : 88386216
2021-05-02
用途: 植木鉢の土替え
不動産業

使い残しが出ないよう、一鉢1袋を使い切るために2Lサイズを複数買いました。庭やベランダでは使い勝手がいいです。腐葉は大きめで、葉っぱの形をかなり残しています。

対象商品 : 88386225
2015-07-17
用途: 家庭菜園、庭木。

土と混ぜ込んでやると、土が蘇ったような柔らかく、ふかふかになりました。
また、次回も注文します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする