グリーンソイル

グリーンソイル - タンキョウ
(8件のレビュー)

自社で醗酵したバーク堆肥に、日向土、パミス等を配合しました。水捌けが良く、高温多湿の関西に最適な用土です。何時までも固まらないので、何年でも再利用できます。主原材料であるバーク堆肥の製造過程で「EM1号」と「木酢」が添加されています。EM1号は、有用なバクテリアを育て、抗菌作用の役割をします。木酢は、土の消毒効果があります。

用途いろいろな草花など。適合作物草花酸度(pH)6.5~7.0主原料バーク堆肥、真砂土、日向土
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386252-1袋(6L)6
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
88386243-1袋(3L)3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386252
2025-03-11
用途: 植木の植え替え
サービス業

何回も、注文しています。赤玉や鹿沼土と混ぜていますが、ピートモスが入っていないので、土の再生ができて助かります。
水捌けも良く、育ちも良いようです。

対象商品 : 88386252
2022-03-02
用途: ベランダのプランター菜園

数シーズン使えそうならば、追加購入します。評価が良いのでお試しで購入し、葉物野菜とミニトマトで実験中。ゴールデン粒状培養土は良い土なのでライバルになれるか?実験中.....

対象商品 : 88386252
2021-07-20
用途: 鉢植えの植え替え用など
農・林・水産業

以前住んでいたところで気に入って使っていましたが、最近引っ越して購入できなくなっていました。
適当に買ったほかのメーカーの土は水切れが悪く、蒔いた種の発芽率が悪くて困っていましたが、モノタロウで取り扱いがある事を知って注文しました。
まだ使っていませんがまたガーデニングが楽しくなりそうです。

対象商品 : 88386252
2021-05-12
用途: ベランダ菜園
その他業種

ベランダでのちょっとした野菜やハーブ栽培に使っていますが、水はけがいいので夏場にプランターの中に虫がわきにくい気がします。オーガニックな感じで安心感もあり、良い土だと思います。

対象商品 : 88386252
2021-08-17
用途: 清潔な土
不動産業

小虫が発生することもなく、臭いもなく、さらさらとして清潔そうな土です。
扱いやすいです。

対象商品 : 88386252
2020-11-19
用途: 庭木の植樹

木を1本植えるのにちょうどよい量です。植え場所まで持っていくのに軽いですし余分を持ち帰らなくてもいいのでたくさん買ってあります。肥料分が野菜用のため多めですので掘った土と混ぜて調整しています。活着はいいです。

対象商品 : 88386252
2019-05-21
用途: ガーデニング用の土はコレ
サービス業

どんな植物にも使える培養土をさがして、プロの方にも評判のよかったコレを使うようになりました。サラッとした清潔感のある土の感じがとても気に入っています。放置されていたマンションの植え込みの再生用に使ったところ、ミミズが住みついていつまでもふかふかの土に。何度も使えるということでしたが、肥料などを加えながらいつも元気に花が育つ環境を維持できています。ずっと愛用したいですね。6Lサイズをあつかっていないショップが多いのでいつもモノタロウさんで注文しています。

2が参考にしています
対象商品 : 88386252
2019-04-26
用途: ベランダガーデニング
サービス業

使用中で様子を見ているところですが、葉のツヤが良いように思います。バラ、クリマチスに使用中です。他に栄養を追加していますが、水はけも良いようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする