ニッサチェイン
ラティス用 ポットハンガー
(1件のレビュー)
丸型ポットも手軽にハンギング。ラティス用のポットハンガー。
用途
丸ポットのハンギングに。
材質
鉄、表面ポリエチレン被膜
色
テラコッタブラウン
使用荷重(kg)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合サイズ
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88386654
F-355
5号
145×70×195
¥
650
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88386663
F-356
6号
180×70×225
¥
720
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください