ニッサチェイン
縦サン用 壁面プランターフック
階段やフェンスの縦サンに取り付ける専用金具です。
用途
階段やフェンスの縦サンなど。
材質
18-8ステンレス
色
ステンレス
使用荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
110×45×140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88386785
F-292
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください