曜日別特売

門扉・フェンス用 壁面プランターフック

門扉・フェンス用 壁面プランターフック - ニッサチェイン門扉・フェンス用 壁面プランターフック - ニッサチェイン門扉・フェンス用 壁面プランターフック - ニッサチェイン門扉・フェンス用 壁面プランターフック - ニッサチェイン門扉・フェンス用 壁面プランターフック - ニッサチェイン門扉・フェンス用 壁面プランターフック - ニッサチェイン門扉・フェンス用 壁面プランターフック - ニッサチェイン門扉・フェンス用 壁面プランターフック - ニッサチェイン
(2件のレビュー)

門扉やフェンス40mmまでの厚みに対応の壁面プランターフックです。

用途門扉やフェンスなど。使用荷重(kg)2内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386794F-500鉄、表面塩ビ被膜ホワイト105×8×125
140
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
88386803F-502鉄、表面塩ビ被膜ダークグリーン105×8×125
140
109
120(税込)
5日以内出荷
返品不可
88386812F-505鉄、表面塩ビ被膜ストーンブラック105×8×125
140
109
120(税込)
5日以内出荷
88386821F-50918-8ステンレスステンレス105×8×125
200
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
88386837F-510鉄、表面塩ビ被膜ホワイト105×8×195
150
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
88386846F-512鉄、表面塩ビ被膜ダークグリーン105×8×195
150
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
88386855F-515鉄、表面塩ビ被膜ストーンブラック105×8×195
150
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
88386864F-51918-8ステンレスステンレス105×8×195
230
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-13
用途: ベランダ植木鉢用
その他業種

日差しのよく当たるベランダ柵に利用しています。軒下だと
花が開かない植物に利用でき、開花が良く生き生きした花が見事です。室内からよく見える高さなので、ベランダ柵ほ色とりどりの開花に重宝しています。

対象商品 : 88386803
2021-01-10
用途: フェンスの緑化に
その他業種

フェンスに植木鉢をひっかけるのにこの角度が丁度いいのです。ほかでは見つからなかったので有難い。たくさん買ってストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする