曜日別特売

さし芽・種まきの土

さし芽・種まきの土 - プロトリーフさし芽・種まきの土 - プロトリーフさし芽・種まきの土 - プロトリーフ
(21件のレビュー)

種まきに適した、栄養分のない清潔な土です。発芽を助けるよう、保水性の良いレシピです。さし芽用にも種まき用にもお使いいただけます。

用途さし芽、種まき用の培養土。主原料赤玉土、鹿沼土、軽石等
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88386986-1袋(5L)
698
689
758(税込)
当日出荷
01292962-1袋(14L)
1,180
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
88386977-1袋(2L)
348
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,250/税込¥1,375
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88386986
2023-08-31
用途: 挿し芽に使用
製造業

挿し芽専用の本商品と野菜用の土で挿し芽をして見ましたが、どちらもさほど変わりなく
育ってくれました。種まきの際には違いがはっきりするのかもしれませんが、今回の目的では普通の土でも良かったのかなと思います。

2が参考にしています
2023-03-19
用途: 種まき
サービス業

芽が良く出て使いやすいです。発芽に不安がなくなって畑の準備もしやすくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 88386977
2022-07-17
用途: 梅雨時のさし芽
その他業種

梅雨時に紫陽花、ゼラニューム、サツキ、バラなどさし芽で増やしたいと思い購入しました。今年の梅雨は短く、雨も少なかったですが、お陰様で新芽が出てきたり、枯れずに頑張っています。この先が楽しみです。

2が参考にしています
対象商品 : 01292962
2022-03-19
用途: 種植え
農・林・水産業

種まきにはやはり専用の土がいいですね。発芽率も普通の土より良く、芽が元気よく出てきます。

3が参考にしています
対象商品 : 88386977
2022-04-17
用途: 花の種まき
その他業種

初めての種まきでしたが、失敗することなく全部の種が発芽して今2葉が出ています。大きくなるのが楽しみ。

2が参考にしています
2022-06-18
用途: 挿し木 種蒔き
その他業種

初めて挿し木、種まきをしましたが、簡単に根、二葉を出すことができました。春の適期に沢山増やすことができました、次回は大容量で購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88386986
2022-12-27
用途: 家庭菜園
サービス業

これを使用してから、芽が出やすくなりました。
とても使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 01292962
2021-06-01
用途: リピートです。
運輸・通信業

昨年、5Lのものを購入して良かったので今年は大きめのものを購入しました。
扱いやすくて発芽もいいように感じます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする