曜日別特売

ハーブの土

ハーブの土 - プロトリーフハーブの土 - プロトリーフハーブの土 - プロトリーフ
(4件のレビュー)

食べるハーブにも安心して使える有機質培養土。
乾燥気味に管理されるのを好むハーブにあわせた排水性の良いレシピです。
ハーブ全般にお使いいただけます。

用途ハーブ類全般に。主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、もみがら堆肥、くん炭等適合作物ハーブ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01292883-1袋(14L)50×37×750×37×7
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88387074-1袋(5L)24×36×6-
698
689
758(税込)
当日出荷
88387065-1袋(2L)15×26×4-
380
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01292883
2024-06-21
用途: ハーブの栽培
その他業種

ハーブの植付けに使いました。サラサラとした土で水はけがよく、すくすくと育っています。

対象商品 : 88387074
2021-07-12
用途: ハーブの植付
Liwその他業種

今まで培養土でハーブを栽培していましたが、試しに購入してハーブを植えたところ
はっきりと成長の違いを感じました。
水はけがいいので、根腐れの心配もなく、リピート購入しています。

対象商品 : 88387074
2020-06-03
用途: ハーブガーデン
サービス業

庭の一角をハーブガーデン作りました!パクチー・月桂樹・レモングラス
ミント・カモミール・ローズマリー・ユーカリ・レモンバームを植えましたもともとあった土を耕しハーブの土を混ぜました。丁度良い量だったと思います。

対象商品 : 01292883
2020-03-23
用途: ハーブの栽培用に
サービス業

いい感じの土です。コスパも良いのでかなりリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする