曜日別特売

花と野菜の有機質培養土

花と野菜の有機質培養土 - プロトリーフ花と野菜の有機質培養土 - プロトリーフ花と野菜の有機質培養土 - プロトリーフ
(5件のレビュー)

花にも野菜にも安心してお使いいただける有機質培養土です。
植物育成にあわせた初期栄養素を配合済み。
pH調整済み。
理想的な物理性と科学性を実現しました。
生育テスト・発芽テストを何度も重ね、厳選された材料、配合にこだわりました。

用途
ペチュニア、マリーゴルード、パンジー、ビオラなどの草花やトマト、なす、ピーマンなどの野菜。
バラ、ハーブ、観葉植物、宿根草などの植物全般。
適合作物ペチュニア、マリーゴルード、パンジー、ビオラなどの草花やトマト、なす、ピーマンなどの野菜・バラ、ハーブ、観葉植物、宿根草などの植物全般主原料赤玉土、鹿沼土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭等
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387135-1袋(12L)35×48×7
980
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
88387144-1袋(2L)15×26×4
348
339
373(税込)
当日出荷
88387153-1袋(5L)24×36×6
698
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 花の植え付け

花用の培養土に購入。花や野菜への使用に適していて元気良く育っています。

対象商品 : 88387135
2024-07-04
用途: プランターで花の栽培
教育・研究機関

これまでヒマワリ、ホウセンカ、アサガオなどを育ててみたが、全く問題なく順調に育った。

対象商品 : 88387135
2021-04-08
用途: 庭のお花
不動産業

庭のお花の肥料に使います。いつも、綺麗に素敵に咲いてくれます。嬉しい気分にしてくれます。

対象商品 : 88387135
2017-04-22
用途: プランターでの野菜栽培時
不動産業

水はけよく野菜栽培には最適な土だとおもいます。すぐ送って下さり感謝しています。

対象商品 : 88387135
2016-02-27
用途: サイネリアとガーベラの植えつけに使用。

排水性、保水性ともに扱いやすいです。ピートモスが多く入っているので通気性も高いです。私は使用肥料が化成中心なのでバーク堆肥が入っているのも都合がいいです。リピートしようと思える商品です。
あと、これは仕様がないのかもしれませんが、培養土が入っている袋に土が多くついていました…、私は室内での使用なので少し気になりました…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする