曜日別特売

洋ランの土

洋ランの土 - プロトリーフ洋ランの土 - プロトリーフ洋ランの土 - プロトリーフ
(3件のレビュー)

シンビジウムの植え替え・株分けなどに。
植物にとって理想的な物理性と化学性を実現した培養土です。
初期育成に必要な栄養素入りです。

用途洋ラン(シンビジューム)の植替えなど。適合作物洋ラン(シンビジューム)主原料軽石、ランバーク等
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387214-1袋(2L)
430
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
01292953-1袋(14L)
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
特別運賃
88387205-1袋(5L)
880
879
967(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387214
2021-08-16
用途: シンビジュウムの植え替え
その他業種

お祝いにいただいたシンビジュウムの植え替えに使用しました 軽石が主体のようです
今のところ順調に育っています

対象商品 : 88387214
2020-04-16
用途: シンビジュームの植え替え
飯塚事務所

初めての商品で成長具合が楽しみです少し軽石みたいのが多くて。

対象商品 : 88387214
2016-04-28
用途: 4号鉢にキンリョウヘンを植えました。

4号鉢に2Lはピッタリの量でした。
スクスク育っています。
新芽が二つ出てきました。
来年の3月に花を咲かせて日本ミツバチの誘引に使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする