曜日別特売

グリーンキング

グリーンキング - マルタ小泉商事グリーンキング - マルタ小泉商事グリーンキング - マルタ小泉商事グリーンキング - マルタ小泉商事
(7件のレビュー)

花芽・花つき良好・悪臭がない・目に見える効果・室内の使用最適・植物の基礎パワーアップする天然動物質有機肥料です。粒状ペレットなのでまきやすいです。

用途松柏類、雑木類、実物、さつき、菊、えびね、洋ラン、椿、山野草、シクラメン、観葉植物、パンジー、雪割草、バラ、クンシラン、ウチョウラン、東洋蘭、クリスマスローズ、家庭菜園など。適合作物松柏類、雑木類、実物、さつき、菊、えびね、洋ラン、椿、山野草、シクラメン、観葉植物、パンジー、雪割草、バラ、クンシラン、ウチョウラン、東洋蘭、クリスマスローズ、家庭菜園など成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-5-2名称グリーンキング肥料の種類指定配合肥料登録保証無し
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387284-1袋(1kg)207×288×32
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88387293-1袋(5kg)358×473×65
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387293
2022-10-22
用途: 薔薇の肥料として
教育・研究機関

薔薇以外にももちろん使えます。花巻薔薇園のお薦めです。

対象商品 : 88387284
2022-06-27
用途: 園芸品の栽培
その他業種

匂いも少なす使いやすい。ご近所の迷惑二ならない。また、虫の発生もない。

対象商品 : 88387293
2020-10-11
用途: 洋ランへの肥料などに良い
その他業種

主に洋ランへの肥料として使用しています。
有機肥料なので効果が大きいです。
鉢の草花にも使用していますが、葉の色が濃くなって良い花が咲くので重宝しています。

対象商品 : 88387284
2019-09-08
用途: 庭作業

庭の鉢植えに使っています、葉っぱの色が良くなったので、効果はあると思います。
鉢植え用としては量が多いので、少量版も欲しいです。

対象商品 : 88387293
2019-06-21
用途: 庭木の肥料として

普通の油かすと比べると、値段は高いですが、匂いが軽いので場所を選ばず使用できます。

対象商品 : 88387284
2018-08-04
用途: 槇の木の肥料として。
教育・研究機関

木の新芽に元気が出たようですがまだ気のせいぐらいです。
今後が楽しみです。

対象商品 : 88387293
2014-10-03
用途: 盆栽・植木・野菜の肥料
農・林・水産業

皐月などは、少量でよく効くし、虫も湧かないので大変よいです。松類にも使用しておりますが、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする