曜日別特売

根ぐされ防止剤

根ぐされ防止剤 - 大和
(2件のレビュー)

イオンの力で水と土を浄化!水に溶けにくく、水生植物・水草などにも効果的です。不良ガス、雑菌の吸収で根ぐされを防止。

用途土に混ぜたり、水生植物などに。適合作物水生植物、水草名称MGゼオライト原材料珪酸白土(硬質ゼオライト)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)180×240×30肥料の種類ゼオライト登録保証無し内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387582-
オープン
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-02
用途: 多肉の土に混ぜる
その他業種

粒が大きすぎて多肉には使えず花壇にばら撒きました。

2021-08-19
用途: 植木鉢
その他業種

物は良いのかも知れないが粒が大きくて使い勝手が良くなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする