曜日別特売

尻ぐされ・芯ぐされが気になる野菜に

尻ぐされ・芯ぐされが気になる野菜に - 大和
(3件のレビュー)

即効性の水溶性カルシウム。トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。白菜・キャベツの芯ぐされの予防に。カルシウムは植物の表皮を強くし、ウイルス性の病気に強い体を作ります。他の植物にもお使いいただけます。土に混ぜる・まくだけの簡単作業で、ペレット状なのでほこりが出ません。効果は約3ヶ月間持続します。

用途トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。適合作物トマト、ピーマン成分(カルシウム-イオウ-リン酸-カリ-マグネシウム-鉄-亜鉛-塩素)30.48-17.41-0.46-0.01-0.006-0.025-0.011-0.03名称石膏寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×255肥料の種類特殊肥料登録保証千葉県第1384号内容量1袋(600g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387591-
500
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387591
2023-07-24
用途: トマトの尻ぐされ
サービス業

大玉トマトの尻腐れ防止に使用しました。今までは、別のカルシュウム肥料を使っていましたが尻腐れを防止出来ず、この商品を使ったら、トマトの尻ぐされが無くなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88387591
2021-07-13
用途: カルシム追肥
製造業

太玉トマトの尾ぐされがひどく改善するために購入しました。この商品を追肥したところ改善し、大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 88387591
2016-06-15
用途: 家庭菜園。

トマトの尻腐れが出てしまったので、去年から元肥と一緒に
このカルシウム肥料を畑に混ぜ込んでいます。
それからは、尻腐れが出ていないので、良く効いていると
おもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする