活力剤アンプル(観葉植物用)

活力剤アンプル(観葉植物用) - ヨーキ産業
(2件のレビュー)

観葉植物用の活力剤です。
深い艶と鮮やかさ、輝きがよみがえります。
先端のキャップを取って土に差し込むだけでお手軽です。

用途観葉植物の栄養補給に。適合作物観葉植物成分(チッソN-リン酸P-カリK)700倍希釈液/8-5-3質量(g)410寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)48×124×138内容量1箱(35mL×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88387661-
199
149
164(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88387661
2024-04-05
用途: 観葉植物に月1回で与えます
里輝丸農・林・水産業

早い対応、定価も手頃で植物も生き生きしてます
リピ有りです。

対象商品 : 88387661
2021-01-31
用途: 観葉植物の栄養剤
その他業種

まだ一度しか使用していないのでわからないですが、冬場は心配なので、
リーズナブルで助かっています。
続けてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする